• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupeuses latérales VDE avec isolation de la gaine

Réf.: 2910950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2910950
EAN / GTIN 4010886945193
Réf. fabricant 2910950
Article hors catalogue L60160 5666

Description

Description:

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63-65 HRC
Max. capacité de coupe Ø 1,6 - 2,0 mm
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation des manchons

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: avec
  • Longueur totale [mm]: 185 mm
  • Modèle de poignée: Poignées à 2 composants isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 26,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 25 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,0 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 25 mm
  • Puissance de coupe (max.): 1,6
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui