• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

coupeur latéral 180 mm

Réf.: 2910926
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2910926
EAN / GTIN 4010886945155
Réf. fabricant 2910926

Description

Description:

Forte accumulation de force grâce à la forme convexe de la poignée (légèrement arrondie), la force est uniformément répartie
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63-65 HRC
Pour fils durs/cordes à piano
Max. capacité de coupe Ø 1,6 - 2,0 mm
JC = chromée, avec poignées 2 composants
TL = gris acier, poignées avec protection bleue trempée
* Des surfaces/poignées bombées avec un léger arrondi évitent les pointes de couple ponctuelles défavorables. La force est ainsi répartie de manière régulière sur la surface de la main.

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: avec
  • Largeur totale [mm]: 51 mm
  • Hauteur totale [mm]: 16 mm
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 26,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 25 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,0 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: gris acier
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 25 mm
  • Puissance de coupe (max.): 1,6
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non