Affichage CAPTURE 038700

Réf.: 2908735
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 2908735
    EAN / GTIN 0611702895681
    Réf. fabricant 2908735

    Description

    Description:

    Unité d'affichage numérique du couple pour l'utilisation de capteurs de couple
    Léger et robuste grâce à un boîtier de base en aluminium
    Flexibilité. Le CAPTURE Hub peut s'intégrer au logiciel PC CAPTURE Manager (code de commande 038710) et les utilisateurs disposant de capteurs supplémentaires peuvent les brancher directement sur le port externe situé sur le côté du CAPTURE Hub. L'unité peut également être montée horizontalement ou verticalement pour répondre aux configurations existantes des clients
    Carry Case. Pour protéger le centre CAPTURE lorsqu'il n'est pas utilisé, il est fourni dans une mallette de transport en plastique résistant aux chocs
    Certificat d'étalonnage. Tous les systèmes CAPTURE Hub sont fournis avec un certificat interne qui est traçable aux normes internationales. Précision /-1% de la lecture. La certification UKAS est disponible sur demande, moyennant un coût supplémentaire
    La polyvalence. La conception permet une utilisation statique en laboratoire et la collecte mobile de données à l'aide d'une mémoire embarquée et d'une batterie rechargeable. Cela signifie que le système peut être utilisé dans le cadre d'un centre d'étalonnage mobile et également sur le lieu d'utilisation. Les données peuvent être transférées vers un PC via une connexion USB
    Écran TFT clair et à contraste élevé
    Convient pour la connexion de capteurs Capture CS et XR (détection de capteur Quicktec)
    Compatible avec les capteurs de couple standard 2mV / V
    Batterie lithium-ion puissante pour un travail indépendant du secteur
    Sortie de données et fonctionnement sur secteur via une connexion USB
    en option : logiciel d'évaluation pour PC ″Capture Manager″ (2908778)
    Contenu:
    affichage de la capture
    Câbles USB
    Bloc d'alimentation avec fiche Euro
    Instructions d'utilisation
    boîtier plastique stable avec incrustation

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 85 mm
    • Hauteur totale [mm]: 140 mm
    • Longueur totale [mm]: 120 mm
    • Matériau: AluminiumU
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non