Description:
Transducteur statique série CS dans la plage de 0,1 à 1500 Nm
Plage étalonnée 10% - 100% de la valeur maximale
La conception compacte du capteur permet un montage vertical et horizontal
Manipulation aisée grâce à la technologie Quicktec (reconnaissance des capteurs)
Compatible avec les systèmes de test de couple CAPTURE Display et CAPTURE Hub
Avec certificat de test UKAS selon BS 7882 / classe 1
En option: modèles CS 1,5 - CS 25 extensibles avec simulateurs de vissage
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 2 Nm
- Largeur totale [mm]: 62 mm
- Hauteur totale [mm]: 65 mm
- Longueur totale [mm]: 120 mm
- 1000 V isolé: non
- Écran graphique: non
- Protection contre les surcharges: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non