Capteur CAPTURE 0,1-1,5 Nm 038802

Réf.: 2907097
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Appareils de contrôle de couple

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2907097
    EAN / GTIN 0611702896572
    Réf. fabricant 2907097

    Description

    Description:

    Transducteur statique série CS dans la plage de 0,1 à 1500 Nm
    Plage étalonnée 10% - 100% de la valeur maximale
    La conception compacte du capteur permet un montage vertical et horizontal
    Manipulation aisée grâce à la technologie Quicktec (reconnaissance des capteurs)
    Compatible avec les systèmes de test de couple CAPTURE Display et CAPTURE Hub
    Avec certificat de test UKAS selon BS 7882 / classe 1
    En option: modèles CS 1,5 - CS 25 extensibles avec simulateurs de vissage

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
    • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 1,5 Nm
    • Largeur totale [mm]: 62 mm
    • Hauteur totale [mm]: 65 mm
    • Longueur totale [mm]: 120 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Écran graphique: non
    • Protection contre les surcharges: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non