{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur broche | 470 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Largeur de rainures de clavette | 8 mm | |
Profondeur de rainures de clavette | 3,3 mm | |
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
Hauteur brochage dans acier | 8 mm - 50 mm | |
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. | 1 100 kg | |
Largeur dos | 9,63 mm | |
Type de produit | Outils à brocher |
Référence article | 290420 8C1 | |
EAN / GTIN | 662600555146 | |
Réf. fabricant | 55514 |