Douille de guidage pour alésage H7, ⌀ douille: 17B1mm

Réf.: 290415 17B1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ douille (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ douille 17 mm
Largeur de rainure 6,46 mm
Longueur 43 mm
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290415 17B1
EAN / GTIN 2050001096487
Réf. fabricant 44505

Description

Exécution:

Avec moyeu.

Utilisation:

Les broches et les douilles de guidage identifiées par la lettre A peuvent être utilisées ensemble.
Il en va également de même pour toutes les autres désignations. Pour introduire correctement la broche par le haut et la pousser librement au travers de la pièce, la douille de guidage doit se trouver avec la pièce sur la table de la presse.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.