Plaquette de coupe pour rainurage sans chanfrein H7 22 mm

Réf.: 290373 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur de rainure m (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    pour largeur de rainure m 22 mm
    Revêtement TiN
    Pour ajustage H7
    Largeur de coupe w 22,021 mm
    Profondeur de rainure t 11 mm
    Épaisseur extrémité b 18 mm
    Type d'outils HSS
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290373 22
    EAN / GTIN 4045197881809
    Réf. fabricant 290373 22

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    Fonte GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    À revêtement TiN.
    Adapté au réaffûtage.

    Utilisation:

    Pour la fabrication de rainures selon DIN 6885, DIN 138 et normes usine.
    Pour les largeurs de rainure de tolérance JS9, utiliser des plaquettes de coupe de tolérance H7.

    Remarque(s):

    • Tailles spéciales (largeurs de rainure) disponibles sur demande.
    • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

    A partir d’une largeur de rainure de 16 mm, deux passages sont obligatoires. Le premier passage doit être effectué à au moins la moitié de la largeur de rainure (par ex.10 mm pour une largeur de rainure de 18 mm).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Porte-outils :