{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
pour largeur de rainure m | 22 mm | |
Revêtement | TiN | |
Pour ajustage | H7 | |
Largeur de coupe w | 22,021 mm | |
Profondeur de rainure t | 6,79 mm | |
Épaisseur extrémité b | 18 mm | |
Chanfrein | 0,2 mm × 45° | |
Type d'outils | HSS | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 290363 22 | |
EAN / GTIN | 4045197881526 | |
Réf. fabricant | 290363 22 |