Plaquette de coupe pour rainurage avec chanfrein P9 22 mm

Réf.: 290360 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur de rainure m (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    pour largeur de rainure m 22 mm
    Revêtement TiN
    Pour ajustage P9
    Largeur de coupe w 21,978 mm
    Profondeur de rainure t 6,79 mm
    Épaisseur extrémité b 18 mm
    Chanfrein 0,2 mm × 45°
    Type d'outils HSS
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290360 22
    EAN / GTIN 4045197881380
    Réf. fabricant 290360 22

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    Fonte GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    À revêtement TiN.
    Adapté au réaffûtage.

    Utilisation:

    Pour la fabrication de rainures selon DIN 6885, DIN 138 et normes usine.
    Pour les largeurs de rainure de tolérance JS9, utiliser des plaquettes de coupe de tolérance H7.

    Remarque(s):

    • Tailles spéciales (largeurs de rainure) disponibles sur demande.
    • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

    A partir d’une largeur de rainure de 16 mm, deux passages sont obligatoires. Le premier passage doit être effectué à au moins la moitié de la largeur de rainure (par ex.10 mm pour une largeur de rainure de 18 mm). Pour le premier passage, il est recommandé d’utiliser une plaquette de coupe sans chanfrein (290370290379), étant donné que des profondeurs de rainure plus importantes sont possibles.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier