Porte-outils à mortaiser court ⌀ DS 16 mm 4 mm

Réf.: 290357 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 16 mm
Arrosage interne oui
Convient pour largeur de rainure m 4; 5 mm
Long. utile L1 28 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 10 mm
Déport L3 5,35 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Vis 290399 1
Long. queue Ls 40 mm
Queue Queue combinée
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290357 4
EAN / GTIN 4062240609920
Réf. fabricant 290357 4

Description

Attention:

Toujours utiliser le ⌀ de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = ⌀ de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

  • Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
  • Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop