{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 25 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Convient pour largeur de rainure m | 2 mm | |
Long. utile L1 | 25 mm | |
Porte-plaquettes ⌀ D1 | 6,5 mm | |
Déport L3 | 3,65 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 7,03 mm | |
Vis | 290399 1 | |
Long. queue Ls | 90 mm | |
Queue | Queue combinée | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article |
290355 2
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197881083
Copier |
|
Réf. fabricant |
290355 2
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |