{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 16 mm | |
Innenkühlung | non | |
geeignet für Nutbreite m | 10; 12 mm | |
Long. utile L1 | 37 mm | |
Porte-plaquettes ⌀ D1 | 25 mm | |
Déport L3 | 14 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 27,37 mm; 27,73 mm | |
Schraube | 290399 3 | |
Long. queue Ls | 6 mm | |
Schaft | WTO | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 290352 10 | |
EAN / GTIN | 4062406099619 | |
Réf. fabricant | 290352 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |