• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe carrées ⌀ DS 25 mm 14 mm

Réf.: 290332 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de carré (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 25 mm
Arrosage interne oui
Convient pour carré 14 mm - 16 mm
Long. utile L1 50 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 13 mm
Déport L3 7 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 13 mm
Vis 290399 2
Long. queue Ls 90 mm
Queue Queue combinée
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290332 14
EAN / GTIN 4062406352264
Réf. fabricant 290332 14

Description

Remarque(s):

  • Sur les centres d’usinage, utiliser l’accessoire d’alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l’orientation de la broche.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier