Molette PM 25X6/1,2 mm

Réf.: 290276 25X6/1,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de molette BL 30°
Pour norme DIN 82
Type d'outils PM
Diamètre de perçage de molette d2 8 mm
Type de produit Molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290276 25X6/1,2
EAN / GTIN 4030741159947
Réf. fabricant 41007209

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
160
Alu (à copeaux courts)
N
110
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
85
Acier < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

Remarque(s):

  • Réf. 21,5×5×8 adaptée aux outils Quick.
  • Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier