Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 12mm

Réf.: 290231 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Pour profil de moletage: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 4 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 8 mm
Capacité 3 mm - 50 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis 299920 6
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290231 12
EAN / GTIN 4030741901256
Réf. fabricant 31000006

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.