• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur à cadran, dos plat, version ISO, un tour, à roulement de monté sur rubis, protégé contre les chocs, 0,16 mm, 0,001 mm

Réf.: 2901AB-10
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
Référence article 2901AB-10
EAN / GTIN 4946368842189
Réf. fabricant 2901AB-10

Description

Description:

Graduation 0,001 mm. Il s'agit d'un comparateur à aiguille à un tour qui offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer. Les comparateurs à aiguille unique excluent toute erreur de lecture, comme c'est le cas pour les comparateurs à aiguille continue.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,16 mm (plunger stroke : 4,1mm)
Valeur de la graduation : 0.001
Précision de la répétition : 0,5 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus