Molette PM 15X4/0,5 mm

Réf.: 290196 15X4/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ molette d1 × largeur molette l / pas (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pas 0,5
    Type de molette GE 30°
    Pour norme DIN 82
    Type d'outils PM
    Diamètre de molette d1 15 mm
    Largeur de molette b 4 mm
    Diamètre de perçage de molette d2 4 mm
    Type de produit Porte-molettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290196 15X4/0,5
    EAN / GTIN 4030741310935
    Réf. fabricant 41015267

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    70
    Alu (à copeaux courts)
    N
    35
    Acier < 500 N/mm²
    P
    60
    Acier < 750 N/mm²
    P
    45
    Acier < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

    Remarque(s):

    Autres dimensions et modèles disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier