• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Molette PM 10X4/0,8 mm

Réf.: 290161 10X4/0,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ molette d1 × largeur molette l / pas (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas 0,8
Type de molette AA
Pour norme DIN 82
Type d'outils PM
Diamètre de molette d1 10 mm
Largeur de molette b 4 mm
Diamètre de perçage de molette d2 4 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290161 10X4/0,8
EAN / GTIN 4030741161827
Réf. fabricant 41007356

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
35
Acier < 500 N/mm²
P
60
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles disponibles sur demande.