• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-molettes universel 20 mm

Réf.: 290084 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: à gauche et à droite
  • Pour profil de moletage: RAA 1×AA

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe à gauche et à droite
Pour profil de moletage RAA 1×AA
Largeur tige 20 mm
Hauteur tige 20 mm
pour diamètre de molette d1 20 mm
Pour largeur de molette b 8 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 6 mm
pour diamètre d'abaissement de molette d3 13 mm
Capacité 8 mm - 200 mm
Goujon à collet 299925 2
Disque 299927 2
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290084 20
EAN / GTIN 4030741324451
Réf. fabricant 31000742

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.
Vis sans tête dans queue pour rectification de l’angle de dépouille.
Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.
Bord supérieur de la queue = hauteur de pointe