Porte-molettes ECO universel 20 mm

Réf.: 290041 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe Gauche et droit
Pour profil de moletage RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Largeur tige 20 mm
Hauteur tige 20 mm
pour diamètre de molette d1 20 mm
Pour largeur de molette b 8 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 6 mm
Capacité 10 mm - 110 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290041 20
EAN / GTIN 4030741707025
Réf. fabricant 31002835

Description

Exécution:

Utilisation classique.
Utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange