{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sens de la coupe | Gauche et droit | |
Pour profil de moletage | RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30° | |
Largeur tige | 8 mm | |
Hauteur tige | 8 mm | |
pour diamètre de molette d1 | 10; 15 mm | |
Pour largeur de molette b | 4 mm | |
pour diamètre de perçage de molette d2 | 4 mm | |
Capacité | 3 mm - 50 mm | |
Type de produit | Porte-molettes |
Référence article | 290036 8 | |
EAN / GTIN | 4030741290657 | |
Réf. fabricant | 31000684 | |
Fabricant | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |