• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-molettes universel 20 mm

Réf.: 290020 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe Gauche et droit
Pour profil de moletage RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Largeur tige 20 mm
Hauteur tige 20 mm
pour diamètre de molette d1 20 mm; 25 mm
Pour largeur de molette b 8 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 6 mm
Capacité 3,5 mm - 65 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290020 20
EAN / GTIN 4030741458408
Réf. fabricant 31002127

Description

Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Conception modulaire: utilisation universelle possible à droite comme à gauche.
  • Pression minimale, réduit la charge pour la pièce et la machine.
  • Axe synchrone pour un réglage aisé des porte-molettes et de la hauteur de pointe.
  • Possibilité d'extension de la zone de travail par rotation du porte-molettes.
  • Possibilité de remplacer les mâchoires (jeu de mâchoires disponible sur demande) pour moletage jusqu'à l'épaulement.

Remarque(s):

L’utilisation d’une molette de 25 mm de ⌀ permet d’élargir la zone de travail de 0 mm à 65 mm.