Porte-molettes universel 20 mm

Réf.: 290010 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe Gauche et droit
Pour profil de moletage RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Largeur tige 20 mm
Hauteur tige 20 mm
pour diamètre de molette d1 20 mm
Pour largeur de molette b 8 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 6 mm
Capacité 10 mm - 110 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290010 20
EAN / GTIN 4030741658020
Réf. fabricant 31002704

Description

Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Conception modulaire: utilisation universelle possible à droite comme à gauche.
Broche à clipser: pour un changement sûr et rapide de la molette.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop