• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marchepied

Réf.: 28TS5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 28TS5
EAN / GTIN 4017976328058
Réf. fabricant 28TS5
Article hors catalogue L90080 1381

Description

Exécution:

accessoires

Description:

3 Marches, la plus haute à 600 mm, Hauteur de prise 2.800 mm. Poignée en acier, marche en bois antidérapant. Peut être déplacé en position basse sinon il reste bloqué par le poids de l'utilisateur. Une butée empêche le chariot de basculer. Le marchepied peut être facilement escamoté grâce à un vérin à gaz. En même temps que le marchepied sont livrés des poignées adaptées, plus grandes. La longueur totale est rallongée de 100 mm. Non livrable avec timon et attache.

Caractéristique(s):

Largeur de surface utile (mm): 510