• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte battante

Réf.: 28FT11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 28FT11
EAN / GTIN 4017976328607
Réf. fabricant 28FT11
Article hors catalogue L90070 289

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Porte battante. Treillis galvanisé, maille de 100 x 50 mm, charnières à boulonner, la porte peut se rabattre à 180° vers le corps du chariot, 2 loquets en fil zingué verrouillables par cadenas (Cadenas non fourni).

Caractéristique(s):

Longueur de surface utile (mm): 850
Hauteur totale (mm): 1225
Remarques: par zone de chargement850 x 610 mm