• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau en treillis

Réf.: 28DG0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 28DG0
EAN / GTIN 4017976281902
Réf. fabricant 28DG0
Article hors catalogue L90080 1345

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Plateau en treillis 120 x 30 mm, galvanisé, avec rebord de 23 mm sur 1 grand côté cintrage vers le bas de 23 mm de l'autre côté. Réglable et inclinable au pas de 100 mm. Charge de 40 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 40
Longueur de surface utile (mm): 650
Largeur de surface utile (mm): 510
Charge par plateau (kg): 40
Largeur totale (mm): 510

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires