Plateau supplémentaire

Réf.: 2899
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2899
EAN / GTIN 4017976028996
Réf. fabricant 2899

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Plateau supplémentaire en mélaminé surface effet hêtre, pour chariots de mise à disposition de pièces réf. 2891 / 2892.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 60
Longueur de surface utile (mm): 1240
Largeur de surface utile (mm): 415
Longueur totale (mm): 1250
Largeur totale (mm): 315
Hauteur totale (mm): 28

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop