CGFG 51-320R-P8 Lames pour usinages frontaux, logement pour plaquettes de 8 mm.

Réf.: 2898102
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2898102
EAN / GTIN 7291075200577
Réf. fabricant 2898102
Article hors catalogue L23920 150

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 90 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 220 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 440 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 320 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 90 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 220 mm
  • Hauteur attachement (H) 52.6 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout