Flap disc QUICK-CHANGE SOFTJOB 2IN1 75 mm 28S ZA40 STANDARD steel/inox

Réf.: 289327
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 289327
EAN / GTIN 9003172893273
Réf. fabricant 289327
Article hors catalogue L50140 1301

Description

Description:

Le minidisque STANDARDD SOFTJOB vous permet d'usiner les endroits difficiles d'accès en un tour de main. Le large éventail d'applications de ce produit va de l'usinage de contours et de surfaces profilées à l'élimination de la rouille et des résidus de peinture, en passant par le nettoyage des cordons de soudure. Un système de serrage rapide vous garantit un changement de meule rapide et confortable.

Caractéristique(s):

  • Form: 28S SOFT JOB FLAP DISC
  • Spécification : ZA 40 - B
  • Diamètre: 75 mm
  • Granulométrie: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Usinage facile des emplacements difficiles d'accès
  • Flexibilité optimale
  • Réduction du temps de travail

Utilisation:

  • Pour le meulage des contours et des surfaces profilées, pour le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour l'élimination de la rouille et des résidus de peinture avec des mini-meuleuses d'angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop