CGFG 51-180R-P8 Lames pour usinages frontaux, logement pour plaquettes de 8 mm.

Réf.: 2892453
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2892453
    EAN / GTIN 7291075200539
    Réf. fabricant 2892453
    Article hors catalogue L23920 1607

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 70 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 240 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 180 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 70 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 8 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
    • Hauteur attachement (H) 52.6 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout