• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot de mise à disposition de pièces

Réf.: 2892
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2892
EAN / GTIN 4017976028927
Réf. fabricant 2892
Article hors catalogue L90080 652

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Chariot à 2 faces, 2x 4 plateaux en mélaminé surface effet hêtre, rebord de 12 mm et 52 bacs plastiques (16 de L x l x H : 230/300 x 147 x 132 mm ; 24 de L x l x H : 350/300 x 210 x 145 mm ; 12 de L x l x H : 350/300 x 210 x 200 mm). Dim utiles 1280 x 2 x 315 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm et inclinables de 0° à 35°. Fixation au moyen d'une molette assurant un serrage sécurisé. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à rouleaux. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge par plateau : 60 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Longueur de surface utile (mm): 1280
Largeur de surface utile (mm): 2 x 315
Hauteur plateaux (mm): 370, 670, 970, 1270
Charge par plateau (kg): 60
Longueur totale (mm): 1420
Largeur totale (mm): 740
Hauteur totale (mm): 1530
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3