CASSE ECROU M2 A M8

Réf.: 289.M8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Casse-écrous

Identification et classification

Référence article 289.M8
EAN / GTIN 3662424024931
Réf. fabricant 289.M8
Article hors catalogue L60130 8431
Fabricant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Permet de faire sauter un écrou arrondi ou bloqué sans endommager la tige filetée.

Caractéristique(s):

  • D [mm]: 19
  • D min.-max. [mm]: 12-16
  • D1 [mm]: 4295
  • D2 [mm]: 9,5
  • L [mm]: 100
  • [g]: 170