Exécution:
Matière principale
40% modacrylique, 24% viscose FR, 20% polyester, 10% coton, 4% aramide, 2% antistatique, double tissage, ignifuge, antistatique, 310 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet, renforcées et rabat
Poche jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylo
Poche poitrine avec rabat et poche stylo
Poches frontales obliques
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche extérieure de protection du genou
Détails
Poche d'identification amovible pour vêtements ignifugés
Loops, une avec anneau en D
Taille ajustable
Bracelets ajustables avec élastique
Vente à glissière en métal
Étiquettes de certification externes
Finition
Les tailles C peuvent être étendues aux tailles C100
Renforcement
Renforcement du genou en CORDURA®/Kevlar®/Protal®-. sur le genou
Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme, cousues avec des coutures doubles
Fonctionnalité
Oil, la saleté et l'eau
Description:
- Construit à partir d'un tissu intrinsèquement ignifuge, ce qui signifie que les propriétés ignifuges sont naturellement présentes dans ses fibres
- Ce pantalon souple permet un mouvement facile et les genoux sont renforcés par un tissu CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Il comporte de nombreuses solutions de poches intelligentes conçues pour répondre aux normes de certification
- Des bretelles élastiques pour un confort accru
- Les poches soumises à une usure excessive sont renforcées par une double épaisseur pour prolonger leur durée de vie
- Le tissu ripstop offre une résistance exceptionnelle à la déchirure
- Toutes les tailles C peuvent être allongées jusqu'aux tailles C-. 150
- Certifié selon la norme EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, Classe 2, Ensemble avec art
- 4089 XS-S obtient la classe 3 selon EN ISO 20471
- EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, classe 1
- ATPV : 11,9 cal/cm², HAF : 79,3%, LOI : 29,6%
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1