• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau supplémentaire

Réf.: 2888
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2888
EAN / GTIN 4017976028880
Réf. fabricant 2888
Article hors catalogue L90080 968

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Plateau supplémentaire en mélaminé surface effet hêtre, pour chariots de mise à disposition de pièces réf. 2881 / 2882.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 60
Longueur de surface utile (mm): 900
Largeur de surface utile (mm): 315
Longueur totale (mm): 900
Largeur totale (mm): 315
Hauteur totale (mm): 28