• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon Preston Black 34 R

Réf.: 2885BKR34
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
Référence article 2885BKR34
EAN / GTIN 5036108124923
Réf. fabricant 2885BKR34

Description

Description:

Ce vêtement classique est durable et confortable avec un pli cousu à l'avant qui ajoute au look professionnel. Les caractéristiques comprennent deux poches latérales et une poche revolver.

Caractéristique(s):

  • Incroyablement durable et résistant
  • rattaché à la couture centrale pour un look sur mesure
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Poche Arrière
  • Fermeture crochet
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Ajustement amélioré

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;