• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Chariot de mise à disposition de pièces

Réf.: 2882
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2882
EAN / GTIN 4017976028828
Réf. fabricant 2882
Article hors catalogue L90080 226
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 12 mm et bacs plastiques (12 de L x l x H : 230/200 x 147 x 132 mm ; 4 de L x l x H : 350/300 x 210 x 145 mm). Dim utiles 900 x 315 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm et inclinables de 0° à 35°. Fixation au moyen d'une molette assurant un serrage sécurisé. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à rouleaux. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge par plateau 60 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 900
Largeur de surface utile (mm): 315
Hauteur plateaux (mm): 370, 670, 970
Charge par plateau (kg): 60
Longueur totale (mm): 1050
Largeur totale (mm): 362
Hauteur totale (mm): 1205
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3