Boîte à outils TOURING vide avec inserts

Réf.: 2881381
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2881381
    EAN / GTIN 4010886945728
    Réf. fabricant 2881381

    Description

    Description:

    Avec insert en mousse
    Dimensions : L 437 x P 379 x H 160 mm
    Livré sans outils

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 430 mm
    • Hauteur totale [mm]: 160 mm
    • Longueur totale [mm]: 360 mm
    • Matériau: Polypropylène
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non