IM50 GHAD-8 Porte-outils avec attachement cône-face interchangeable IM svt ISO 26622-1(*) pour adaptateurs de gorges, tournage et usinages frontaux

Réf.: 2880029
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2880029
    EAN / GTIN 7291075103847
    Réf. fabricant 2880029
    Article hors catalogue L24230 86

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur dépassement (LPR) 60 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 92 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
    • Taille du corps (SS) 50