IM40 TBU-32R Porte-outils avec attachement cône face interchangeable IM svt ISO 26622-1(*) pour lames de tronçonnage et gorges

Réf.: 2880017
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2880017
    EAN / GTIN 7291075103861
    Réf. fabricant 2880017
    Article hors catalogue L24230 82

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 51 mm, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur hors tout (OAL) 76 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 51 mm
    • Hauteur attachement (H) 32 mm
    • Taille du corps (SS) 40