DEGOUJON. ROULEAUX - CAP.8MM

Réf.: 287B.8
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Extracteurs de goujons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 287B.8
EAN / GTIN 3148511656419
Réf. fabricant 287B.8
Article hors catalogue L60130 6923
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Entraînement par l'hexagone ou avec un cliquet 1/2″
  • Pour le serrage ou le desserrage de goujons.

Caractéristique(s):

  • A max. [mm]: 8
  • d [mm]: 25
  • d x L [mm]: 25 x 65
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 65
  • 6-Pans [mm]: 22
  • Puissance [mm]: 8
  • [g]: 170
  • [kg]: 0,170