• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DEGOUJON. ROULEAUX - CAP.16MM

Réf.: 287B.16
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
Type de produit Extracteurs de goujons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 287B.16
EAN / GTIN 3148511657416
Réf. fabricant 287B.16
Article hors catalogue L60130 5602

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Entraînement par l'hexagone ou avec un cliquet 1/2″
  • Pour le serrage ou le desserrage de goujons.

Caractéristique(s):

  • A max. [mm]: 16
  • d [mm]: 34
  • d x L [mm]: 34 x 75
  • d1 [mm]: 27
  • L [mm]: 75
  • 6-Pans [mm]: 27
  • Puissance [mm]: 16
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340