Lame interchangeable Six pans pour tournevis dynamométrique avec manche en T 4.0 mm x 130 mm

Réf.: 28747
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 28747
EAN / GTIN 4010995287474
Réf. fabricant 28747
Article hors catalogue L60110 45

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Géométrie de lame très élancée, convient particulièrement bien pour les applications difficilement accessibles.
  • Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 4 mm
  • Valeur de couple max (Nm): 15 Nm
  • Valeur de couple max (lbs): 132 lbs
  • Diamètre Lame six pans (mm): 6 mm
  • Longueur totale (mm): 130 mm
  • Longueur lame visible (mm): 53 mm
  • avec pile / accumulateur: Non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier