• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale à frapper ∙ à 12 pans ∙ avec 2 surfaces de frappe ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 24

Réf.: 2872FS-24
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
Référence article 2872FS-24
EAN / GTIN 4000896209989
Réf. fabricant 2872FS-24

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des vis de cylindre de frein
  • Utilisation sur les camions, bus, remorques et essieux de remorque, sans démontage de la roue
  • Convient aussi aux vis de cylindre de frein s’enfonçant profondément à l’intérieur des jantes
  • Formule gravée au laser pour le calcul rapide du couple de serrage prescrit par le fabricant
  • 2 surfaces de frappe permettent d'appliquer la force de façon ciblée à l'aide d'un marteau
  • Gain de temps d’env. 20 minutes
  • Extrêmement solide et résistante
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 24 mm