Clé à frapper TORX® ∙ avec 2 surfaces de frappe ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur ∙ 219 mm

Réf.: 2872-E24
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
    Référence article 2872-E24
    EAN / GTIN 4000896201259
    Réf. fabricant 2872-E24
    Article hors catalogue L60140 4194

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Manœuvre de vis TORX® sur des vissages d’étrier de frein sur essieu avant et essieux remorqués de véhicules utilitaires
    • L'utilisation de la clé pour le démontage et le montage des vis d'étrier de frein évite le démontage du levier d'accouplement
    Pour par ex. MAN TGA TGS TGX
    MERCEDES-BENZ Atego 970-976 – Véhicules avec vis d'étrier de frein à suspension pneumatique sur l'essieu arrière
    • Serrage de vis contrôlé avec clé dynamométrique selon les indications du fabricant
    • Surface de clé avec formule gravée au laser pour le calcul de la longueur effective correcte
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
    • Sortie : Profil TORX® extérieur
    • Taille: ∙ E24
    • Dimensions / longueur : 219 mm