• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Douille TORX® pour étrier de frein ∙ 6 pans extérieurs 22 mm ∙ Profil TORX® extérieur ∙ 39.5 mm

Réf.: 2871-E20
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
Type de produit Embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2871-E20
EAN / GTIN 4000896148790
Réf. fabricant 2871-E20
Article hors catalogue L60140 1551

Description

Description:

Utilisation :
Écrou d’étrier de frein E20
  • Manœuvre de la vis d'étrier de frein sur les véhicules utilitaires MAN
  • Pour p. ex. MAN TGM ∙ TGA
  • Manœuvre par ex. avec l'attache mâle polygonale HAZET 6630d-22
    en combinaison avec le support à outils 6397 (desserrage) ou la clé dynamométrique 6293-1CT ou 6295-1CT (serrage)
  • Made In Germany
  • Entraînement : 6 pans extérieurs 22 mm
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E20
  • Dimensions / longueur : 39.5 mm
  • Poids net (kg): 0.11 kg