• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelle de printemps 287-100, Portée 10 g, Lecture 0,1 g

Réf.: 287-100
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
Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article 287-100
EAN / GTIN 4045761189867
Réf. fabricant 287-100
Article hors catalogue L40250 2081

Description

Description:

  • Rapport qualité-prix optimal grâce au boîtier en plastique transparent, idéal pour les écoles et les établissements d’enseignement
  • Précision élevée: suspension sans jeu avec vis de tare intégrée pour un réglage extrêmement précis
  • Ressort en inox infatigable
  • Echelle non abrasive, colorée, de haute précision et avec haute résolution
  • Grâce au tube intérieur pivotant, la graduation reste toujours bien lisible
  • La pince fournie de série peut facilement être remplacée par un autre dispositif de suspension en fonction de l’objet à peserPour un enregistrement rapide ou précis du résultat de mesure

Caractéristique(s):

  • Précision de mesure: ± 0,3% du [Max]
  • Plage de tare: 20 % du [Max]