• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DEGOUJON.MOLETTE-DIAM.5 A 20MM

Réf.: 286A
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
Type de produit Extracteurs de goujons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 286A
EAN / GTIN 3148511654507
Réf. fabricant 286A
Article hors catalogue L60130 1871

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Par l'intermédiaire de l'axe excentrique, la rondelle de serrage moletée saisit les goujons et permet le serrage ou le desserrage.

Caractéristique(s):

  • min. - max. C [mm]: 5 - 20
  • Min. Puissance [N.m]: 5 - 20
  • Carré [″]: 1/2
  • Dimensions [mm]: 52 x 54
  • [g]: 400
  • [kg]: 0,400