Resin-bonded diamond grinding wheels for clearance grinding (back grinding) 125 x 18 x 32 mm 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6

Réf.: 286864
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 286864
EAN / GTIN 9003172868646
Réf. fabricant 286864

Description

Description:

Ce disque diamanté à liant résinoïde est disponible en boisseau et en disque périphérique. En outre, vous avez le choix entre des versions à revêtement simple ou double D126/D46. Dans le cas des disques à double revêtement, la combinaison de deux granulométries et d'une concentration élevée permet d'obtenir une très bonne qualité de coupe. Ce produit est disponible pour toutes les machines d'affûtage automatiques courantes dans les diamètres 100 - 125 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: 12A9ZH 00351C MEULE ASSIETTE
  • Spécification : 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
  • Dimension (D x T x H): 125 x 18 x 32 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 18 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Longue durée de vie et très bon taux d'enlèvement de matière
  • Haute rentabilité
  • Meilleure qualité de coupe

Utilisation:

  • Pour la rectification de la face arrière de pièces en Métal dur

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop