GHPCOR 08-16-4-5 Outils à manche carré, perpendiculaires pour les unités à chariot transversal des tours automatiques et à décolleter

Réf.: 2861108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série PICCOCUT
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2861108
    EAN / GTIN 7291075224214
    Réf. fabricant 2861108
    Article hors catalogue L24140 58

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 102 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 26 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 102 mm
    • Hauteur attachement (H) 8 mm
    • Largeur attachement (B) 8 mm